44,20 €/ Unitéhors TVA
53,48 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,20 € | - |
5+ | 35,36 € | 20.00% |
10+ | 28,73 € | 35.00% |
30+ | 22,10 € | 50.00% |
50+ | 19,89 € | 55.00% |
100+ | 17,68 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0820 |
Diamètre d'alésage | 85 mm |
Diamètre de la rainure | 69.5 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 69.5 mm |
D | 85 mm |
L | 6.3 mm |
Joint torique (o-ring) | 69,22x5,33 |
C | 8 mm |
r1 | 1.3 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |