Eriks

Joint de piston 0820 PTFE ER39/NBR 52x41 L=4,2

  • ERIKS:13226509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

25,90 €/ Unitéhors TVA

31,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,90 €

-

5+

20,72 €

20.00%

10+

16,84 €

35.00%

30+

12,95 €

50.00%

50+

11,66 €

55.00%

100+

10,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Diamètre d'alésage
52 mm
Diamètre de la rainure
41 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
41 mm
D
52 mm
L
4.2 mm
Joint torique (o-ring)
39,69x3,53
C
6 mm
r1
1 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s