Eriks

Joint de piston 0820 PTFE ER39/NBR 360x335,5 L=8,1

  • ERIKS:11083402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

360,50 €/ Unitéhors TVA

436,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

360,50 €

-

5+

288,40 €

20.00%

10+

234,33 €

35.00%

30+

180,25 €

50.00%

50+

162,23 €

55.00%

100+

144,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Diamètre d'alésage
360 mm
Diamètre de la rainure
335.5 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
335.5 mm
D
360 mm
L
8.1 mm
Joint torique (o-ring)
329,57x6,99
C
12 mm
r1
1.8 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s