149,00 €/ Unitéhors TVA
180,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 149,00 € | - |
5+ | 119,20 € | 20.00% |
10+ | 96,85 € | 35.00% |
30+ | 74,50 € | 50.00% |
50+ | 67,05 € | 55.00% |
100+ | 59,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0820 |
Diamètre d'alésage | 200 mm |
Diamètre de la rainure | 184.5 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 184.5 mm |
D | 200 mm |
L | 6.3 mm |
Joint torique (o-ring) | 183,52x5,33 |
C | 8 mm |
r1 | 1.3 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |