111,50 €/ Unitéhors TVA
134,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 111,50 € | - |
5+ | 89,20 € | 20.00% |
10+ | 72,47 € | 35.00% |
30+ | 55,75 € | 50.00% |
50+ | 50,18 € | 55.00% |
100+ | 44,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0820 |
Diamètre d'alésage | 170 mm |
Diamètre de la rainure | 149 mm |
Largeur de la rainure | 8.1 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 149 mm |
D | 170 mm |
L | 8.1 mm |
Joint torique (o-ring) | 145,42X6,99 |
C | 10.5 mm |
r1 | 1.8 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |