83,00 €/ Unitéhors TVA
100,43 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83,00 € | - |
5+ | 66,40 € | 20.00% |
10+ | 53,95 € | 35.00% |
30+ | 41,50 € | 50.00% |
50+ | 37,35 € | 55.00% |
100+ | 33,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0820 |
Diamètre d'alésage | 140 mm |
Diamètre de la rainure | 119 mm |
Largeur de la rainure | 8.1 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 119 mm |
D | 140 mm |
L | 8.1 mm |
Joint torique (o-ring) | 116,84x6,99 |
C | 10.5 mm |
r1 | 1.8 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |