17,90 €/ Unitéhors TVA
21,66 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,90 € | - |
5+ | 14,32 € | 20.00% |
10+ | 11,64 € | 35.00% |
30+ | 8,95 € | 50.00% |
50+ | 8,06 € | 55.00% |
100+ | 7,16 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0410 |
Diamètre d'alésage | 35 mm |
Diamètre de la rainure | 27.5 mm |
Largeur de la rainure | 3.8 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER81 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 160 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |