8,06 €/ Unitéhors TVA
9,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,06 € | - |
5+ | 6,71 € | 16.67% |
25+ | 6,27 € | 22.22% |
50+ | 5,37 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0410 |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Diamètre de la rainure | 10 mm |
Largeur de la rainure | 2.85 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER81 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 160 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |