Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1653X Graphite DN100 118mmx106mmx0.75mm Convient pour marque: KROMBACH 1653 1655 1663 1664

  • ERIKS:14109866
Image 1
Ajouter à la liste

47,70 €/ Unitéhors TVA

57,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1653X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
106 mm
Diamètre extérieur
118 mm
Epaisseur
0.75 mm