Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN80 122mmx110mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • ERIKS:12492667
Image 1
Ajouter à la liste

21,50 €/ Unitéhors TVA

26,02 €TVA incluse

164 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
122 mm
Epaisseur
1 mm