Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN65 102mmx90mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • ERIKS:13476450
Image 1
Ajouter à la liste

21,50 €/ Unitéhors TVA

26,02 €TVA incluse

219 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
102 mm
Epaisseur
1 mm