Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN40 79mmx68mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • ERIKS:13206761
Image 1
Ajouter à la liste

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre extérieur
79 mm
Epaisseur
1 mm