Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN32 67.5mmx56mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • ERIKS:13342544
Image 1
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
56 mm
Diamètre extérieur
67.5 mm
Epaisseur
1 mm