Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN250 300mmx275mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • ERIKS:13470354
Image 1
Ajouter à la liste

68,30 €/ Unitéhors TVA

82,64 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
275 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Epaisseur
1 mm