Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN15 DN20 45.5mmx36mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • ERIKS:13470331
Image 1
Ajouter à la liste

8,50 €/ Unitéhors TVA

10,29 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
36 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm
Epaisseur
1 mm