Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN100 135mmx120mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • ERIKS:12653936
Image 1
Ajouter à la liste

24,10 €/ Unitéhors TVA

29,16 €TVA incluse

250 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Epaisseur
1 mm