Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1013X Joint fibre DN65- 2.1/2" 100mmx90mmx1.5mm Convient pour marque: ECON 1013 1017

  • ERIKS:13492599
Image 1
Ajouter à la liste

17,20 €/ Unitéhors TVA

20,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1013X
Matériau
Joint fibre
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Epaisseur
1.5 mm