Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1013X Joint fibre DN40- 1.1/2" 66mmx58mmx1.5mm Convient pour marque: ECON 1013 1017

  • ERIKS:13489812
Image 1
Ajouter à la liste

12,30 €/ Unitéhors TVA

14,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1013X
Matériau
Joint fibre
Diamètre intérieur
58 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Epaisseur
1.5 mm