Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1013X Joint fibre DN32- 1.1/4" 58mmx50mmx1.5mm Convient pour marque: ECON 1013 1017

  • ERIKS:13489811
Image 1
Ajouter à la liste

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1013X
Matériau
Joint fibre
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Epaisseur
1.5 mm