Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1013X Joint fibre DN15- 1/2" 36mmx27mmx1.5mm Convient pour marque: ECON 1013 1017

  • ERIKS:13489808
Image 1
Ajouter à la liste

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1013X
Matériau
Joint fibre
Diamètre intérieur
27 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Epaisseur
1.5 mm