Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1010X Joint fibre DN50- 2" 76mmx66mmx1.5mm Convient pour marque: ECON 1010 1013 1017

  • ERIKS:13489813
Image 1
Ajouter à la liste

13,50 €/ Unitéhors TVA

16,34 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1010X
Matériau
Joint fibre
Diamètre intérieur
66 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Epaisseur
1.5 mm