Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1010X Joint fibre DN25- 1" 50mmx42mmx1.5mm Convient pour marque: ECON 1010 1013 1017

  • ERIKS:13489810
Image 1
Ajouter à la liste

7,15 €/ Unitéhors TVA

8,65 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1010X
Matériau
Joint fibre
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Epaisseur
1.5 mm