Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1010X Joint fibre DN20- 3/4" 42mmx34mmx1.5mm Convient pour marque: ECON 1010 1013 1017

  • ERIKS:13489809
Image 1
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1010X
Matériau
Joint fibre
Diamètre intérieur
34 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Epaisseur
1.5 mm