Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Graphite DN80 135mmx120mmx0.75mm Convient pour type 1046 (DN100) 1124 et ARI 12.050 23.050 35.050 55.059

  • ERIKS:13507002
Image 1
Ajouter à la liste

18,80 €/ Unitéhors TVA

22,75 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Epaisseur
0.75 mm