Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Graphite DN65 110mmx95mmx0.75mm Convient pour type 1046 (DN80) 1124 et ARI 12.050 23.050 35.050 55.059

  • ERIKS:12661723
Image 1
Ajouter à la liste

13,90 €/ Unitéhors TVA

16,82 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Epaisseur
0.75 mm