Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Graphite DN50 95mmx82mmx0.75mm Convient pour type 1046 (DN65) 1124 et ARI 12.050 23.050 35.050 55.059

  • ERIKS:13489583
Image 1
Ajouter à la liste

15,00 €/ Unitéhors TVA

18,15 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
82 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Epaisseur
0.75 mm