Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Graphite DN40 75mmx65mmx0.75mm Convient pour type 1046 (DN50) 1124 et ARI 12.050 23.050 35.050 55.059

  • ERIKS:13489582
Image 1
Ajouter à la liste

12,20 €/ Unitéhors TVA

14,76 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Epaisseur
0.75 mm