
61,10 €/ Unitéhors TVA
73,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1019X |
Matériau | Graphite |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 325 mm |
Epaisseur | 0.75 mm |