Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Graphite DN25 DN32 68mmx57mmx0.75mm Convient pour type 1124 et ARI 12.050 23.050 35.050

  • ERIKS:14108014
Image 1
Ajouter à la liste

5,20 €/ Unitéhors TVA

6,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
57 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Epaisseur
0.75 mm