
5,20 €/ Unitéhors TVA
6,29 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1019X |
Matériau | Graphite |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Epaisseur | 0.75 mm |