
5,20 €/ Unitéhors TVA
6,29 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1019X |
Matériau | Graphite |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Epaisseur | 0.75 mm |