
14,60 €/ Unitéhors TVA
17,67 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1019X |
Matériau | Graphite |
Diamètre intérieur | 155 mm |
Diamètre extérieur | 175 mm |
Epaisseur | 0.75 mm |