
19,90 €/ Unitéhors TVA
24,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1019X |
Matériau | Graphite |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Epaisseur | 0.75 mm |