
13,40 €/ Unitéhors TVA
16,21 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1019X |
Matériau | Graphite |
Diamètre intérieur | 125 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Epaisseur | 0.75 mm |