Eriks

Joint de compensateur articulé sans tirants Type: 21197 Acier/EPDM PN10 800mm-800mm Longueur: 1500mm

  • ERIKS:13464800
Image 1
Un joint de compensateur est un raccord de tuyauterie résistant à la traction, capable d'absorber les forces excentriques et radiales. Le mouvement radial dépend de la longueur du raccord. Les raccords articulés sont entièrement soudés et se composent d'un embout et d'un tube montés des deux côtés.

Particularités

  • Des classes de pression plus élevées ainsi que des raccords à bride conformes aux normes ASME ou DIN 1882 sont disponibles sur demande.
  • D'autres longueurs, jusqu'à une dimension maximale de 6 mètres, sont disponibles sur demande.
  • Les brides de raccordement sont conformes à la norme DIN EN 1092-2 PN10 en standard.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
21197
Matériau du boîtier
Acier
Raccord diamètre extérieur
800 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
800 mm
Classe de pression
PN10
Matériau du manchette
EPDM
Approprié pour matière de tube
Métal
Longueur
1500 mm