0,35 €/ Unitéhors TVA
0,42 €TVA incluse
170 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Metering Device |
Diamètre intérieur | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 18.35 mm |
Matériau | Cuivre |
d1 | 13.3 mm |
d2 | 17.9 mm |
h | 1.5 mm |
Dimension raccord | filet G 1/4" |