Eriks

Joint d'étanchéité Cuivre DIN 7603 1.5mm 22x28

  • ERIKS:23262440
  • Fabricant:8715492243171
Image 1
Ajouter à la liste

0,28 €/ Unitéhors TVA

0,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7603A
Matériau
Cuivre
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme DIN
7603
Modèle
A
Type
Joint d'étanchéité
En forme de facettes
Non