Eriks

Joint conique en 3 parties 64 bar type R131S en acier inoxydable, taille de tube 44.5x2.3

  • ERIKS:12967985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

184,93 €/ Unitéhors TVA

223,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
R131S
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
44.5 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2.3 mm
Type de raccord
Extrémité de tube
Type de raccord à sertir
Union de soudage 3 pièces
Extrémité de raccordement
DIN
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2" (44.5 x 2.3)
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pression maximum de service
64 bar