64,94 €/ Unitéhors TVA
78,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | R131S |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 18 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 2 mm |
Type de raccord | Extrémité de tube |
Type de raccord à sertir | Union de soudage 3 pièces |
Extrémité de raccordement | DIN |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" (18.0 x 2.0) |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Pression maximum de service | 100 bar |