Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 88,9x101,6 L=10

  • ERIKS:14194240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

108,00 €/ Unitéhors TVA

130,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

108,00 €

-

5+

86,40 €

20.00%

10+

70,20 €

35.00%

30+

54,00 €

50.00%

50+

48,60 €

55.00%

100+

43,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
88.9 mm
Diamètre extérieur
101.6 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
88.9 mm
D
101.6 mm
L
10 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s