Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 85x97 L=9,6

  • ERIKS:12961514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

102,50 €/ Unitéhors TVA

124,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

102,50 €

-

5+

82,00 €

20.00%

10+

66,63 €

35.00%

30+

51,25 €

50.00%

50+

46,13 €

55.00%

100+

41,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
97 mm
Largeur de la rainure
9.6 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
85 mm
D
97 mm
L
9.6 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s