Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 80x92 L=9

  • ERIKS:13392534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

62,14 €/ Unitéhors TVA

75,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95,60 €

-

5+

76,48 €

20.00%

10+

62,14 €

35.00%

30+

47,80 €

50.00%

50+

43,02 €

55.00%

100+

38,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
80 mm
D
92 mm
L
9 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s