Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 76,2x101,6 L=9,52

  • ERIKS:11204689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

12,70 €/ Unitéhors TVA

15,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,70 €

-

10+

11,43 €

10.00%

25+

10,16 €

20.00%

50+

8,89 €

30.00%

100+

8,26 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s