Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 70x80 L=7,5

  • ERIKS:14194232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

82,40 €/ Unitéhors TVA

99,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82,40 €

-

5+

65,92 €

20.00%

10+

53,56 €

35.00%

30+

41,20 €

50.00%

50+

37,08 €

55.00%

100+

32,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur de la rainure
7.5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
70 mm
D
80 mm
L
7.5 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s