Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 65x77 L=9,6

  • ERIKS:14194230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

76,00 €/ Unitéhors TVA

91,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76,00 €

-

5+

60,80 €

20.00%

10+

49,40 €

35.00%

30+

38,00 €

50.00%

50+

34,20 €

55.00%

100+

30,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Largeur de la rainure
9.6 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
65 mm
D
77 mm
L
9.6 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s