Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 63,5x82,55 L=14,5

  • ERIKS:10018949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

15,00 €/ Unitéhors TVA

18,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,00 €

-

10+

13,50 €

10.00%

25+

12,00 €

20.00%

50+

10,50 €

30.00%

100+

9,75 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s