Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 60x72 L=10

  • ERIKS:10018648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

9,05 €/ Unitéhors TVA

10,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,05 €

-

10+

8,15 €

10.00%

25+

7,24 €

20.00%

50+

6,34 €

30.00%

100+

5,88 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
60 mm
D
72 mm
L
10 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s