Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 60x70 L=8

  • ERIKS:10018600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

69,90 €/ Unitéhors TVA

84,58 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69,90 €

-

5+

55,92 €

20.00%

10+

45,44 €

35.00%

30+

34,95 €

50.00%

50+

31,46 €

55.00%

100+

27,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
60 mm
D
70 mm
L
8 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s