65,10 €/ Unitéhors TVA
78,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65,10 € | - |
5+ | 52,08 € | 20.00% |
10+ | 42,32 € | 35.00% |
30+ | 32,55 € | 50.00% |
50+ | 29,30 € | 55.00% |
100+ | 26,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TSE |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Diamètre intérieur | 56 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Largeur de la rainure | 8 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 56 mm |
D | 66 mm |
L | 8 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 250 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |