Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 50x60 L=10,5

  • ERIKS:10018822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

7,75 €/ Unitéhors TVA

9,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,75 €

-

10+

6,98 €

10.00%

25+

6,20 €

20.00%

50+

5,43 €

30.00%

100+

5,04 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s